{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Zunanji ⌀ A | 125 mm | |
Izvrtina E | 38 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 75 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 95 mm | |
Delilni krog F | 108 mm | |
Centrirni ⌀ B | 95 mm | |
Centrirna globina C | 4 mm | |
Štirikotnik za vpenjalni ključ K | 9 mm | |
Masa | 6 kg | |
Vrsta izdelka | Kombinirane štiričeljustne glave |
Številka izdelka | 315635 125 | |
EAN/GTIN | 5907412202808 | |
Številka proizvajalca | 354605005700 |