{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 250 mm | |
Dolžina L | 90 mm | |
Širina B | 24 mm | |
Višina H | 67,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 315100 250 | |
EAN/GTIN | 4019208038513 | |
Številka proizvajalca | 110069 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura čeljusti za vrtanje, 4-delna, trde 250
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 24 mm | 28 mm |
za tip glave | 250 mm | 250 mm |
Višina H | 67,5 mm | 63 mm |
Dolžina L | 90 mm | 105 mm |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |