Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, kaljene 250

Št. art.: 312986 250
Nastavi ceno 3 kos (55,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 250 mm
Dolžina L 105 mm
Širina B 28 mm
Višina H 63 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312986 250
EAN/GTIN 4062406155117
Številka proizvajalca 312986 250

Opis

Opomba:

Združljivo s tričeljustno glavo Bison.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico