{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 160 mm | |
Dolžina L | 61 mm | |
Širina B | 18 mm | |
Višina H | 47,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 315100 160 | |
EAN/GTIN | 4019208038490 | |
Številka proizvajalca | 110067 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura čeljusti za vrtanje, 4-delna, trde 160
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 18 mm | 20 mm |
za tip glave | 160 mm | 160 mm |
Višina H | 47,5 mm | 53 mm |
Dolžina L | 61 mm | 70 mm |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |