{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina A | 354 mm | |
Širina B | 292 mm | |
Višina H | 32 mm | |
Širina utora S | 18 mm | |
Delilni krog F | 224 mm | |
Izvrtina E | 147 mm | |
Celotna masa | 11,5 kg | |
Vrsta izdelka | Osnovna plošča |
Številka izdelka | 313910 250 | |
EAN/GTIN | 5907412203720 | |
Številka proizvajalca | 329450060000 |