Osnovna plošča 160 mm

Št. art.: 313910 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina A 250 mm
Širina B 190 mm
Višina H 28 mm
Širina utora S 14 mm
Delilni krog F 140 mm
Izvrtina E 90 mm
Celotna masa 4,8 kg
Vrsta izdelka Osnovna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313910 160
EAN/GTIN 5907412203706
Številka proizvajalca 329450040700

Opis

Izvedba:

Osnovna plošča z vzdolžnimi utori omogoča natančno in hitro uravnavanje glave. Vpenjalni utori omogočajo preprosto pritrditev na strojni mizi.

Uporaba:

Za pritrditev stružnih glav s cilindričnim centrirnim vpenjalom DIN 6350.

Obseg dobave:

Utorne matice, pritrdilni vijaki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico