P290 ACK D40-3-125-W40-18 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice P290 z rezalnimi robovi dolžine 12 ali 18 mm

Št. art.: 3138671
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3138671
EAN/GTIN 7291075308174
Številka proizvajalca 3138671
L-število L23980 1011

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih elementov (CICT) 21, dolžina reza maks. (APMX) 125 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 220 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 21
  • Dolžina reza maks (APMX) 125 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 220 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico