{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 315 mm | |
Dolžina L | 145 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Višina H | 50 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 30 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 30 mm | |
Širina utora D | 18 mm | |
za navoj DIN 912 | M14 | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313750 315 | |
EAN/GTIN | 4019208193786 | |
Številka proizvajalca | 1028191 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 315
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
|
|
Razdalja med izvrtinami a | 30 | 30 | 40 |
Širina B | 50 | 50 | 50 |
za tip glave | 315 | 315 | 315 |
Dolžina L | 145 | 145 | 130 |
Širina utora D | 18 | 18 | 18 |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | Močne stružne glave in čeljusti Schunk |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |