{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 315 mm | |
Dolžina L | 117 mm | |
Širina B | 240 mm | |
Višina H | 78 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 45 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 30 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313737 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929761 | |
Številka proizvajalca | 0132804 |