{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 165 mm | |
Dolžina L | 59,5 mm | |
Širina B | 120 mm | |
Višina H | 58 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 25 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 20 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313737 165 | |
EAN/GTIN | 2050001929730 | |
Številka proizvajalca | 0132800 |