{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 210 mm | |
Dolžina L | 95 mm | |
Širina B | 35 mm | |
Višina H | 40 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 24 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 25 mm | |
Širina utora D | 14 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313715 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929693 | |
Številka proizvajalca | 0132139 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 210
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
52,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
449 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
404 kosov na zalogi
|
|
Razdalja med izvrtinami a | 24 mm | 24 mm | 20 mm |
Razdalja med izvrtinami b | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Širina B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
za navoj DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Višina H | 40 mm | 45 mm | 40 mm |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | Močne stružne glave in čeljusti Schunk |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |