Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 165

Št. art.: 313715 165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za tip glave 165 mm
    Dolžina L 72 mm
    Širina B 32 mm
    Višina H 32 mm
    Razdalja med izvrtinami a 15 mm
    Razdalja med izvrtinami b 20 mm
    Širina utora D 12 mm
    za navoj DIN 912 M10
    ustreza barvni kodi Močne stružne glave in čeljusti Schunk
    Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 313715 165
    EAN/GTIN 2050001929686
    Številka proizvajalca 0132138

    Opis

    Izvedba:

    Fino rezkan utor in precizno brušeno ozobje, bruniran.

    Material:

    Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

    Primerno za:

    Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

    Dodatni pribor:

    Utorne matice art. 313505313605.

    Opomba:

    • Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
    • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico