{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 200 mm | |
Dolžina L | 98 mm | |
Širina B | 35 mm | |
Višina H | 40 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 15 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 22 mm | |
Širina utora D | 17 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313475 200 | |
EAN/GTIN | 4019208193496 | |
Številka proizvajalca | 313475 200 |