{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 315 mm | |
Dolžina L | 128 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Višina H | 58 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 46 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 30 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313470 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929655 | |
Številka proizvajalca | 0121111 |