Garnitura stopničastih čeljustnih nastavkov, 3-delna 210

Št. art.: 313470 210
Nastavi ceno 3 kos (118,33 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 210 mm
Dolžina L 84,3 mm
Širina B 40 mm
Višina H 49 mm
Razdalja med izvrtinami a 28,7 mm
Razdalja med izvrtinami b 19 mm
Širina utora D 17 mm
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313470 210
EAN/GTIN 2050001929631
Številka proizvajalca 0121102

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in precizno brušeno ozobje, bruniran.
Kaljena.

Uporaba:

Za zunanje in notranje vpenjanje.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti v glavi zbrušene za natančen krožni in ravni tek.
  • Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico