{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 400 mm | |
Dolžina L | 180 mm | |
Širina B | 50,5 mm | |
Višina H | 73 mm | |
Širina utora D | 18 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 60 mm | |
Dolžina prečke A | 30 mm | |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313300 400 | |
EAN/GTIN | 4019208023830 | |
Številka proizvajalca | 094046 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura mehkih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 400
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
149,00 €
|
|
Razdalja med izvrtinami b | 60 mm | 60 mm |
Širina B | 50,5 mm | 50 mm |
za tip glave | 400 mm | 400 mm |
Dolžina L | 180 mm | 180 mm |
Širina utora D | 18 mm | 18 mm |
Dolžina prečke A | 30 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |