{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 200 mm | |
Dolžina L | 105 mm | |
Širina B | 22 mm | |
Višina H | 40 mm | |
Širina utora D | 10 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 40 mm | |
Dolžina prečke A | 20 mm | |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313300 200 | |
EAN/GTIN | 4019208023694 | |
Številka proizvajalca | 094009 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura mehkih čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 200
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi
40,80 €
|
|
Razdalja med izvrtinami b | 40 mm | 40 mm |
Širina B | 22 mm | 22 mm |
za tip glave | 200 mm | 200 mm |
Dolžina L | 105 mm | 105 mm |
Širina utora D | 10 mm | 10 mm |
ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk |
Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |