Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje 200

Št. art.: 313207 200
Nastavi ceno 3 kos (87,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za tip glave 200 mm
    Dolžina L 85 mm
    Širina B 22 mm
    Širina utora A 20 mm
    Razdalja med izvrtinami b 40 mm
    Širina prečke D 10 mm
    Vrsta izdelka Čeljusti za glave s klinastimi letvami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 313207 200
    EAN/GTIN 2050001929006
    Številka proizvajalca 0159100

    Opis

    Uporaba:

    Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.
    Za vpenjanje trdih ali mehkih čeljustnih nastavkov. Pritrdilni vijaki za čeljustne nastavke so priloženi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico