Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje, za tip glave: 400

Št. art.: 313207 400
Nastavi ceno 3 kos (137,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 400 mm
Dolžina L 125 mm
Širina B 32 mm
Širina utora A 26 mm
Razdalja med izvrtinami b 54 mm
Širina prečke D 12 mm
Vrsta izdelka Čeljusti za glave s klinastimi letvami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313207 400
EAN/GTIN 2050001929037
Številka proizvajalca 0159103

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.
Za vpenjanje trdih ali mehkih čeljustnih nastavkov. Pritrdilni vijaki za čeljustne nastavke so priloženi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico