Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S 2.0 s kratkim stožcem in z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 315/8

Št. art.: 313135 315/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip/kratki stožec vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ROTA-S plus
Standard DIN 702-3
Kratkostožčno vpenjalo 8
Tip 315
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 14 mm - 333 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 95 mm - 326 mm
Vpenjalni hod na čeljust S 9,9 mm
Zunanji ⌀ A 323 mm
Izvrtina E 92 mm
⌀ centrirnega stožca B 139,735 mm
Število stojnih vijakov 4
Velikost stojnih vijakov M16
Notranji 6-kotnik ključa K 16 mm
Masa 62,6 kg
Maksimalno število vrtljajev 3.400 min-1
Barvna koda za pribor Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka Glave s klinastimi letvami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313135 315/8
EAN/GTIN 2050001928863
Številka proizvajalca 0819224

Opis

Izvedba:

  • Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.
  • Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.
  • Modularen sistem zaščitnih puš.
  • Kratki pripravljalni pasi.
  • Telo glave površinsko kaljeno do ⌀ 315 mm.
  • Velika možnost prevrtanja (Mera E!).
  • Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.
  • Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.
  • Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.
  • Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih ⌀.

Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.
Vklj. z 1 garnituro enodelnih stopničastih čeljusti.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 313200313350.