Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S 2.0 s kratkim stožcem in z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi 250/8

Št. art.: 313135 250/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip/kratki stožec vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ROTA-S plus
    Standard DIN 702-3
    Kratkostožčno vpenjalo 8
    Tip 250
    Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 10 mm - 250 mm
    Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 92 mm - 252 mm
    Vpenjalni hod na čeljust S 7,7 mm
    Zunanji ⌀ A 256 mm
    Izvrtina E 62 mm
    ⌀ centrirnega stožca B 139,735 mm
    Število stojnih vijakov 4
    Velikost stojnih vijakov M16
    Notranji 6-kotnik ključa K 16 mm
    Masa 33,9 kg
    Maksimalno število vrtljajev 4.200 min-1
    Barvna koda za pribor Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
    Vrsta izdelka Glave s klinastimi letvami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 313135 250/8
    EAN/GTIN 2050001928849
    Številka proizvajalca 0819233

    Opis

    Izvedba:

    • Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.
    • Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.
    • Modularen sistem zaščitnih puš.
    • Kratki pripravljalni pasi.
    • Telo glave površinsko kaljeno do ⌀ 315 mm.
    • Velika možnost prevrtanja (Mera E!).
    • Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.
    • Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.
    • Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.
    • Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih ⌀.

    Uporaba:

    Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

    Standard:

    DIN 702-3.

    Material:

    V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

    Obseg dobave:

    1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.
    Vklj. z 1 garnituro enodelnih stopničastih čeljusti.

    Dodatni pribor:

    Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 313200313350.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico