Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S-plus 2.0 z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi 250

Št. art.: 313115 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ROTA-S plus
Standard DIN 702-4
Tip 250
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 10 mm - 250 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 92 mm - 252 mm
Vpenjalni hod na čeljust S 7,7 mm
Zunanji ⌀ A 256 mm
Izvrtina E 62 mm
Višina glave D 98 mm
Centrirni ⌀ B 235 mm
Notranji 6-kotnik ključa K 16 mm
Masa 28,8 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.200 min-1
Barvna koda za pribor Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka Glave s klinastimi letvami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313115 250
EAN/GTIN 2050001928726
Številka proizvajalca 0819203

Opis

Izvedba:

  • Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.
  • Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.
  • Modularen sistem zaščitnih puš.
  • Kratki pripravljalni pasi.
  • Telo glave površinsko kaljeno do ⌀ 315 mm.
  • Velika možnost prevrtanja (Mera E!).
  • Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.
  • Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.
  • Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.
  • Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih ⌀.

Izvedba - ilustracija:

Kaljeno, ekstremno togo in polirano telo stružne glave.
Osnovne čeljusti s poševnim ozobljenjem.
Specialna oblika brizgalnega roba.
Pritisni gumb za zamenjavo čeljusti.
Varovalo čeljusti (trojno – razen vel. 400).
Rastrski zatič za predpozicioniranje osnovne čeljusti.
Upravljanje s 6-kotnim priključkom.

Uporaba:

Za stroje s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena stroju in nato stružni glavi.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.
Vklj. z 1 garnituro enodelnih stopničastih čeljusti.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 313200313350.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico