Klinasta 4-čeljustna stružna glava ROTA-M-flex 2+2 260 mm

Št. art.: 313101 260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Zunanji premer (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ROTA-M flex
    Število čeljusti 4
    Zunanji ⌀ A 260 mm
    Masa 41 kg
    Maksimalno število vrtljajev 2.700 min-1
    Maksimalna vpenjalna sila 100 kN
    Maksimalni vrtilni moment 120 Nm
    Vpenjalni hod na čeljust 9,5 mm
    Izravnalni hod na čeljust 5,1 mm
    Upravljanje ročna
    Vrsta izdelka Glave s klinastimi letvami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 313101 260
    EAN/GTIN 2050002052949
    Številka proizvajalca 1389670

    Opis

    Izvedba:

    4-čeljustna ročna glava združuje prednosti in funkcije 2-, 3- in 4-čeljustnih vpenjalnih glav in je izjemno prilagodljiva za uporabo na stružnicah, rezkalnih strojih in rezkalno-stružnih centrih. Zaradi nasproti ležečih čeljustnih parov, ki so med seboj povezani s sistemom pogonskih obročev, se obdelovanci vpnejo centrično, z nihalnim mehanizmom pa se prepreči prekomerno določanje. Izenačevalni mehanizem prav tako omogoča centrično vpenjanje obdelovancev s tankimi stenami. Za stacionarno uporabo je treba vpenjanje izvesti s konzolo ali adapterskimi ploščami.
    • Vpenjanje okroglih, kubičnih in geometrijsko neenotnih obdelovancev.
    • Zatesnjena izvedba – zato je primerna tudi za lite in kovane dele.
    • Vizualna prikazovalna igla za zagotavljanje procesno varnega vpetja obdelovanca.
    • Uporabno tudi kot 2-čeljustna vpenjalna glava.

    Standard:

    ISO 702-4.

    Obseg dobave:

    Utorne matice oz. pritrdilni vijaki in vpenjalni ključi.

    Opomba:

    Vpenjalne čeljusti niso vključene v obseg dobave. Dobavljivo po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico