{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ROTA-M flex | |
Število čeljusti | 4 | |
Zunanji ⌀ A | 630 mm | |
Masa | 307 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 950 min-1 | |
Maksimalna vpenjalna sila | 180 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 250 Nm | |
Vpenjalni hod na čeljust | 17,8 mm | |
Izravnalni hod na čeljust | 10 mm | |
Upravljanje | ročna | |
Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313101 630 | |
EAN/GTIN | 2050002052987 | |
Številka proizvajalca | 1410479 |