Premična delovna miza XL 6 predalov 985 x 1200 x 625 mm

Št. art.: 3127796
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3127796
EAN/GTIN 4010886952054
Številka proizvajalca 3127796
L-število L60160 5889

Opis

Opis:

Korpus:
Razsežnosti: V 985 x Š 1200 x G 625 mm
30 mm debela večplastna laminirana zgornja plošča iz bukovega lesa, površina dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
Delovna površina, pomaknjena nazaj, omogoča parkiranje ob steni
Eden predal v širini vozička
Lahko manevriranje in krmiljenje zaradi pogonskega/krmilnega ročaja
Bočne stene z euro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kavljev in orodja
Pripravljene za pritrdilni komplet KL-5501-211 za montažo vzmetne objemke KL-5501 B
Varnost zaradi zaščite pete za osebe
Steklena plošča, Prašno lakiran, odporen proti koroziji in praskam, GEDORE blue
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Široki predali (Š 998 x G 474 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Samostojna zapora predalov preprečuje odpiranje več kot enega predala, upravljanje z eno roko
Kroglična vodila
Nosnost na predal 80 kg
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE modra
Tudi voziček GEDORE:
Celotna nosilnost 1000 kg, pri mobilnem delovanju 750 kg
2 visokozmogljiva kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 gladko delujoča kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
GEDORE trapezna oblika osi zagotavlja gladko delovanje, okretnost in smerno stabilnost tudi pri največji obremenitvi
Opcije:
Optimalna obremenitev z moduli orodja GEDORE (1500 ES/1500 CT) na predal, max. Možnost 9 kosov 1/3 modulov
Druge izvedbe predalov na zahtevo
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatkov

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
  • Število kolesc: 4
  • Število predalov: 6
  • Delovna višina: 985
  • Dimenzija delovne plošče [metrična]: 1200 x 635 x 30 mm
  • Debelina delovne plošče [mm]: 30 mm
  • Premer fiksnih kolesc [2x): 200
  • Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modra, RAL 5017
  • Skupna širina [mm]: 1.200 mm
  • Skupna višina [mm]: 985 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 635 mm
  • Premer kolesc z zavorami (2x): 125
  • Material: Jeklena pločevina
  • Površina: prašno lakirana
  • Vrsta predala:
    • 4x tip 1, v. = 75 mm
    • 2x tip 3, v. = 155 mm
  • Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
  • Nosilnost na predal [kg]: 70 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaklepanje: da
  • Posamezni omejevalnik izvleka: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico