P290 SM D100-06-36-32-18 Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice 12 in 18 mm

Št. art.: 3110834
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110834
EAN/GTIN 7291075308518
Številka proizvajalca 3110834
L-število L23980 716

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 78 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih robov (CICT) 12, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 36 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 70 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 78 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse