Opis:
čelni frez s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 120 mm, oznaka velikosti sedeža Weldon, oznaka velikosti sedeža Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 88 mm
- Dolžina glave (levo) 60 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
- Skupna dolžina (OAL) 120 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj