P290 SM D2.5-5-2.8-1.0-18 Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice 12 in 18 mm

Št. art.: 3110806
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110806
EAN/GTIN 7291075308587
Številka proizvajalca 3110806
L-število L23980 2818

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2,17 ″, rezanje premer (DC) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 20, globina reza maksimum (APMX) 2,8″, flavta štetje (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 3,94 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,17″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 20
  • Največja globina reza (APMX): 2,8″
  • Število flavte (NOF): 5
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1806 PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL): 3,94″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico