P290 ACK2.0-3-6.3-W200-18 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice P290 z rezalnimi robovi dolžine 12 ali 18 mm

Št. art.: 3110803
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110803
EAN/GTIN 7291075317459
Številka proizvajalca 3110803
L-število L23980 1660

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element štetja (CICT) 27, globina reza maksimum (APMX) 6,3″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 10.63″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 27
  • Največja globina reza (APMX): 6,3″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1806 PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL): 10.63″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico