P290 EPW150-4-10.-W150-18 Podaljšani stebelni rezkar za 12 mm in 18 mm dolge obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3110801
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110801
EAN/GTIN 7291075317329
Številka proizvajalca 3110801
L-število L23980 1647

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,708″, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 10 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,708″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8,813″
  • Dolžina glave (levo): 6″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1806 PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico