P290 FPW D040-04-16-18 90° rezkar za plano rezkanje za obračalne rezalne ploščice z 12 in 18 mm dolgimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3110774
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILLSHRED P290 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3110774
    EAN/GTIN 7291075308921
    Številka proizvajalca 3110774
    L-število L23980 646

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število ploščic (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 35 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 40 mm
    • Premer (DC/DCX) 40 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
    • Premer pesta (DHUB) 35 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico