Opis:
Končni frez s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število ploščic (CICT) 1, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 5,6 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, rezilna stran Weldon, rezilna stran Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Premer reza (DC) 12 mm
- Premer (DC/DCX) 12 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 23,2 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 1
- Dolžina reza maks (APMX) 5,6 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 75 mm
- Dolžina glave (levo) 2 mm
- Rezalna plot height range (MIID) SDMT 0903
- Skupna dolžina (OAL) 100 mm
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj