E90AC D32-25W32 Rezkarji za utore z izmenljivimi ploščicami APKT/ADKT

Št. art.: 3110542
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110542
EAN/GTIN 7291075046472
Številka proizvajalca 3110542
L-število L23980 506

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 25 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 130 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 25 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Rezalna plot height range (MIID) ADCT 1505PDFR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico