E45 D12-C20 45° stebelni rezkar za posnemanje roba

Št. art.: 3110006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110006
EAN/GTIN 7291075046281
Številka proizvajalca 3110006
L-število L23980 460

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5,6 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 23,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Dolžina glave (levo) 2 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDMT 0903
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse