{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-3 | |
Velikost konusa | 6 | |
Zunanji ⌀ A | 200 mm | |
Izvrtina E | 55 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 74,5 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 107 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Velikost stojnih vijakov | M12 | |
4-kotnik za ključ K | 11 mm | |
Masa | 16,7 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.400 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310750 200/6 | |
Številka proizvajalca | 310750 200/6 |