{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-3 | |
Velikost konusa | 5 | |
Zunanji ⌀ A | 160 mm | |
Izvrtina E | 42 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 66 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 92 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Velikost stojnih vijakov | M10 | |
4-kotnik za ključ K | 10 mm | |
Masa | 9,5 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
Številka izdelka | 310750 160/5 | |
Številka proizvajalca | 310750 160/5 |