SOF45 D8.0-12-2.50-R18 45° rezkar za plano rezkanje za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107320
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3107320
    EAN/GTIN 7291075360592
    Številka proizvajalca 3107320
    L-število L23980 2144

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 8,67″, rezanje element Count (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 5 ″, skupna dolžina (OAL) 2,44″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: C
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
    • Premer rezanja (DC): 8″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 8,67″
    • Največji premer rezanja (DCX): 8,67″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 12
    • Največja globina reza (APMX): 0,197″
    • Premer pesta (DHUB): 5″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ONM 0706
    • Skupna dolžina (OAL): 2,44″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico