SOF45 D250-14-60-R18 45° rezkar za plano rezkanje za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107297
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107297
EAN/GTIN 7291075359695
Številka proizvajalca 3107297
L-število L23980 389

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje, kotni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 267 mm, število rezalnih teles (CICT) 14, premer pesta (DHUB) 135 mm, skupna dolžina (OAL) 61,5 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Premer (DC/DCX) 267 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 267 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 135 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONMU 0706
  • Skupna dolžina (OAL) 61,5 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse