SOF45 D200-12-60-R18 45° rezkar za plano rezkanje za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107295
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 800 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3107295
    EAN/GTIN 7291075359671
    Številka proizvajalca 3107295
    L-število L23980 386

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 217 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 135 mm, skupna dolžina (OAL) 61,5 mm

    Lastnosti:

    • Arbor slog C.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 200 mm
    • Premer (DC/DCX) 217 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 217 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 12
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 135 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) ONMU 0706
    • Skupna dolžina (OAL) 61,5 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico