Opis:
Končni frez s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število ploščic (CICT) 5, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število ploščic (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 110 mm, stranica Weldon, stranica Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 32 mm
- Premer (DC/DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 5
- Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 5
- Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
- Dolžina glave (levo) 30 mm
- Opis rezalna plotting height (MIID) H690 TNKX 1005
- Skupna dolžina (OAL) 110 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,6 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj