ETS D32/1.26-4-LN08-MMT10 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom MULTI-MASTER.

Št. art.: 3107230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107230
EAN/GTIN 7291075359329
Številka proizvajalca 3107230
L-število L23980 305

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 24,3 mm, efektivno obodno število utorov (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 24,3 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 2

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse