MF EWX D40-4-090-C32-07 30° stebelni rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107063
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107063
EAN/GTIN 7291075310221
Številka proizvajalca 3107063
L-število L23980 2435

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 27,7 mm, število ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,7 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 190 mm, okrogla stranica, okrogla stranica, efektivna dolžina (LU) 90 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 36,8 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 27,7 mm
  • Premer (DC/DCX) 27,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 190 mm
  • Dolžina glave (levo) 92 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 070515 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 190 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj
  • Navor (TQ) 4,8 Nm
  • Efektivna dolžina (LU) 90 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico