T490LNKD2.0-3.2-3-CAT5013 Modularni čelni rezkarji s podaljšano žlebico s stožčastimi stebli Caterpillar, ki nosijo ploščice T490 LNMT/HT 1306

Št. art.: 3106886
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106886
EAN/GTIN 7291075335552
Številka proizvajalca 3106886
L-število L23980 1592

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 50 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element štetja (CICT) 21, globina reza maksimum (APMX) 3,2 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 9,825″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 50″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 21
  • Največja globina reza (APMX): 3,2″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 1306 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 9,825″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico