SDN D8-.68-.9-16-CALN13 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji za T490 LNHT 1306PNTR/L obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 17,5–23,0 mm)

Št. art.: 3106880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106880
EAN/GTIN 7291075327236
Številka proizvajalca 3106880
L-število L23980 1581

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 2,22 ″, premer rezanja (DC) 8,039″, rezanje element Count (CICT) 14, rezanje Širina največja (CWX) 0,9 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,69″, flavta Count (NOF) 14, premer vozlišča (DHUB) 3 ″Celotna dolžina (OAL) 7-1 / 4″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 1

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Vrsta diska
  • Največja globina rezanja (CDX): 2,22″
  • Premer rezanja (DC): 8,039″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 14
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,9″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,69″
  • Število flavte (NOF): 14
  • Premer pesta (DHUB): 3″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNHT 1306 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 1-1/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 7

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico