CA90 1723-R-T490-13 Nastavljive kasete za SDN in FDN-CALN13-rezkar

Št. art.: 3106732
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106732
EAN/GTIN 7291075328486
Številka proizvajalca 3106732
L-število L24000 270

Opis

Opis:

Kasete, smer (ROKA) desna

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna višina trimerja (največ AP) 23 mm
  • Efektivna višina trimerja (min. AP) 17,5 mm