SDN D125-1723-40-CALN13 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji za T490 LNHT 1306PNTR/L obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 17,5–23,0 mm)

Št. art.: 3106869
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106869
    EAN/GTIN 7291075327168
    Številka proizvajalca 3106869
    L-število L23980 3013

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za rezanje in diskasto rezkanje, globina rezanja max (CDX) 32 mm, premer rezanja (DC) 126 mm, število rezkarjev (CICT) 8, širina rezanja max (CWX) 23 mm, širina rezanja min (CWN) 17,5 mm, število drsnikov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 56 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, učinkovito število perifernih drsnikov (ZEFP) 4

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 32 mm
    • Premer reza (DC) 126 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 8
    • Širina reza maks (CWX) 23 mm
    • Širina reza min. (CWN) 17,5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 8
    • Premer pesta (DHUB) 56 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico