FDN D250-1723-60R-CALN13 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji za T490 LNHT 1306PNTR/L obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 17,5–23,0 mm)

Št. art.: 3106868
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106868
EAN/GTIN 7291075327151
Številka proizvajalca 3106868
L-število L23980 3007

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stranskih rezov, globina rezanja max. (CDX) 59 mm, premer rezalnega roba (DC) 251 mm, število rezalnih robov (CICT) 16, širina rezanja max. (CWX) 23 mm, širina rezanja min. (CWN) 17,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 132 mm, skupna dolžina (OAL) 49,25 mm, učinkovito število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Globina reza, maks (CDX) 59 mm
  • Premer reza (DC) 251 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 23 mm
  • Širina reza min. (CWN) 17,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 132 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 49,25 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico