FDN D125-1723-32R-CALN13 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji za T490 LNHT 1306PNTR/L obračalne rezalne ploščice (območje širine reza 17,5–23,0 mm)

Št. art.: 3106865
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106865
EAN/GTIN 7291075327120
Številka proizvajalca 3106865
L-število L23980 2988

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje in rezalne plošče, globina rezanja max (CDX) 30 mm, premer rezanja (DC) 126 mm, število ploščic (CICT) 8, širina rezanja max (CWX) 23 mm, širina rezanja min (CWN) 17,5 mm, število žlebov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 39,25 mm, učinkovito število obodnih žlebov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Premer reza (DC) 126 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 23 mm
  • Širina reza min. (CWN) 17,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 65 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 39,25 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico