FF EWX D32-3-100-W32-07 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106830
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106830
EAN/GTIN 7291075261189
Številka proizvajalca 3106830
L-število L23980 2863

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 19 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 165 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 100 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 30,7 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 19 mm
  • Premer (DC/DCX) 19 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 129 mm
  • Dolžina glave (levo) 103 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 070515 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 165 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 6,3 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 4,8 Nm
  • Efektivna dolžina (LU) 100 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.