SDN D063-06-22-LN08 Utorni in kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3106825
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MINI-TANGSLOT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106825
    EAN/GTIN 7291075219364
    Številka proizvajalca 3106825
    L-število L23980 2817

    Opis

    Opis:

    Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max (CDX) 14,8 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezanja max (CWX) 6,5 mm, širina rezanja min (CWN) 6 mm, število žlebov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 32 mm, debelina pesta (THUB) 7 mm, učinkovito število perifernih žlebov (ZEFP) 4

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 14,8 mm
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 8
    • Širina reza maks (CWX) 6,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 6 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 8
    • Premer pesta (DHUB) 32 mm
    • Debelina pesta (THUB) 7 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) LNET 083504-TN-N
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico